Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Window adhesive Rapid

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807

Տեխնիկական բնութագիր

  • Գույնը` Սև
  • Մին/մաքս. ջերմակայունությունը` -40-ից մինչև 140 °C
  • Մին./մաքս. մշակման ջերմաստիճանը` 5-ից մինչև 35 °C
  • Քիմիական կազմը` Խոնավության մեջ չորացող 1K պոլիուրեթան
  • Drive-away time (with airbag)` 1 h
  • Drive-away time (without airbag)` 30 րոպե
  • Պիտանելությունը/պայմանը` 9 ամիս / 5°C - 25°C
  • Քշելու ժամանակի պայմանը` 23°C և օդի 50% հարաբերական խոնավությույն
  • Մին./մաքս. բաց մնալու ժամանակը` 10 min / at 23°C and 50% humidity

Պարունակությունը

Կոնտեյներ

Քիմիական կազմը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

310 մլ

Պարկուճ

Խոնավության մեջ չորացող 1K պոլիուրեթան

x 0

Արտիկուլ: 089002350

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Պարունակությունը 310 մլ
  • Կոնտեյներ Պարկուճ
  • Քիմիական կազմը Խոնավության մեջ չորացող 1K պոլիուրեթան
  • Գույնը Սև
  • Drive-away time (with airbag) 1 h
  • Drive-away time (without airbag) 30 րոպե
  • Քշելու ժամանակի պայմանը 23°C և օդի 50% հարաբերական խոնավությույն
  • Մին./մաքս. բաց մնալու ժամանակը 10 min / at 23°C and 50% humidity
  • Մին./մաքս. մշակման ջերմաստիճանը 5-ից մինչև 35 °C
  • Մին/մաքս. ջերմակայունությունը -40-ից մինչև 140 °C
  • Պիտանելությունը/պայմանը 9 ամիս / 5°C - 25°C

400 մլ

Bag

Խոնավության մեջ չորացող 1K պոլիուրեթան

x 0

Արտիկուլ: 089002360

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Պարունակությունը 400 մլ
  • Կոնտեյներ Bag
  • Քիմիական կազմը Խոնավության մեջ չորացող 1K պոլիուրեթան
  • Գույնը Սև
  • Drive-away time (with airbag) 1 h
  • Drive-away time (without airbag) 30 րոպե
  • Քշելու ժամանակի պայմանը 23°C և օդի 50% հարաբերական խոնավությույն
  • Մին./մաքս. բաց մնալու ժամանակը 10 min / at 23°C and 50% humidity
  • Մին./մաքս. մշակման ջերմաստիճանը 5-ից մինչև 35 °C
  • Մին/մաքս. ջերմակայունությունը -40-ից մինչև 140 °C
  • Պիտանելությունը/պայմանը 9 ամիս / 5°C - 25°C
Specification

Short drive-away time

The vehicle is ready to use again after one hour

High-modulus

Vehicle-strengthening window adhesive that is also highly elastic thanks to new UHM technology (ultra-high modulus)

Antenna-compatible, non-conducting

Prevents contact corrosion

Suitable for use on aluminium, magnesium and hybrid vehicle bodies (e.g. Audi A8, Jaguar XJ etc.)

Safety-tested

  • Drive-away time confirmed with crash test and Tu00dcV certificate in accordance with FMVSS 208/212
  • Meets requirements of original equipment manufacturers (vehicle manufacturers)
Notice

Completely clean the interior side of the new window with Wu00fcrth active cleaner and then wipe it dry! Apply a thin layer of Wu00fcrth Contact Clean using a clean, lint-free cloth in one swipe, and leave for 15 min. If the vehicle flange was damaged when trimming the remaining adhesive bead (bare metal), two coats of Wu00fcrth Varioprimer must be applied to prevent corrosion, while taking the specified flash-off time into account. The products must be checked to ensure that they have not expired before they are used. Apply the adhesive while guiding the gun vertically, starting from the centre at the bottom of the window. Do not position the vehicle on the lifting platform. Observe the information regarding bead geometry provided by the vehicle manufacturer. The application and drive-away times must be observed.

The usage instructions are recommendations based on the tests we have conducted and our experience; carry out your own tests before each application. Due to the large number of applications and storage and processing conditions, we do not assume any liability for a specific application result. Insofar as our free customer service provides technical information or acts as an advisory service, no responsibility is assumed by this service except where the advice or information given falls within the scope of our specified, contractually agreed service or the advisor was acting deliberately. We guarantee consistent quality of our products. We reserve the right to make technical changes and further develop products.

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ