Window adhesive Classic Plus

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807

Տեխնիկական բնութագիր

  • Գույնը` Սև
  • Մին/մաքս. ջերմակայունությունը` -40-ից մինչև 120 °C
  • Մին./մաքս. մշակման ջերմաստիճանը` 5-ից մինչև 35 °C
  • Պիտանելությունը/պայմանը` 12 ամիս / 5°C - 25°C
  • Քիմիական կազմը` Խոնավության մեջ չորացող 1K պոլիուրեթան
  • Մին./մաքս. բաց մնալու ժամանակը` 15 min / at 23°C and 50% humidity
  • Խտությունը/պայմանը` 1,2 g/cm³ / at 20°C
  • Drive-away time (with airbag)` 2 ժ
  • Drive-away time (without airbag)` 1 h
  • Քշելու ժամանակի պայմանը` 23°C և օդի 50% հարաբերական խոնավությույն
  • Առաձգական խզման ուժը` 4.5 MPa

Պարունակությունը

Կոնտեյներ

Քիմիական կազմը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

310 մլ

Պարկուճ

Խոնավության մեջ չորացող 1K պոլիուրեթան

x 0

Արտիկուլ: 0890023701

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Պարունակությունը 310 մլ
  • Կոնտեյներ Պարկուճ
  • Քիմիական կազմը Խոնավության մեջ չորացող 1K պոլիուրեթան
  • Գույնը Սև
  • Խտությունը/պայմանը 1,2 g/cm³ / at 20°C
  • Drive-away time (with airbag) 2 ժ
  • Drive-away time (without airbag) 1 h
  • Քշելու ժամանակի պայմանը 23°C և օդի 50% հարաբերական խոնավությույն
  • Մին./մաքս. բաց մնալու ժամանակը 15 min / at 23°C and 50% humidity
  • Մին./մաքս. մշակման ջերմաստիճանը 5-ից մինչև 35 °C
  • Մին/մաքս. ջերմակայունությունը -40-ից մինչև 120 °C
  • Առաձգական խզման ուժը 4.5 MPa
  • Պիտանելությունը/պայմանը 12 ամիս / 5°C - 25°C

400 մլ

Bag

Խոնավության մեջ չորացող 1K պոլիուրեթան

x 0

Արտիկուլ: 0890023711

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Պարունակությունը 400 մլ
  • Կոնտեյներ Bag
  • Քիմիական կազմը Խոնավության մեջ չորացող 1K պոլիուրեթան
  • Գույնը Սև
  • Խտությունը/պայմանը 1,2 g/cm³ / at 20°C
  • Drive-away time (with airbag) 2 ժ
  • Drive-away time (without airbag) 1 h
  • Քշելու ժամանակի պայմանը 23°C և օդի 50% հարաբերական խոնավությույն
  • Մին./մաքս. բաց մնալու ժամանակը 15 min / at 23°C and 50% humidity
  • Մին./մաքս. մշակման ջերմաստիճանը 5-ից մինչև 35 °C
  • Մին/մաքս. ջերմակայունությունը -40-ից մինչև 120 °C
  • Առաձգական խզման ուժը 4.5 MPa
  • Պիտանելությունը/պայմանը 12 ամիս / 5°C - 25°C
Specification

Standard module

For all popular vehicle types in passenger vehicle, commercial vehicle, bus, truck, agricultural and construction machine sectors

Antenna compatible, non-conductive

Prevents contact corrosion

Suitable for use on aluminium-magnesium bodywork (e.g. Audi A8, Jaguar XJ etc.)

Tested safety

  • Drive-away time confirmed with crash test and Tu00dcV certificate in accordance with FMVSS208/212!
  • Meets requirements of original equipment manufacturers (vehicle manufacturers)
Notice

It is imperative that the Wu00fcrth active cleaner and Wu00fcrth Varioprimer are used when preparing surfaces. The products must be checked to ensure that they have not expired before they are used. Apply the adhesive while guiding the gun vertically, starting from the centre at the bottom of the window. Do not position the vehicle on the lifting platform. Observe the information regarding bead geometry provided by the vehicle manufacturer. The application and drive-away times must be observed.

The usage instructions are recommendations based on the tests we have conducted and are based on our experience; carry out your own tests before each application. Due to the large number of applications and storage and processing conditions, we do not assume any liability for a specific application result. Insofar as our free customer service provides technical information or acts as an advisory service, no responsibility is assumed by this service except where the advice or information given falls within the scope of our specified, contractually agreed service or the advisor was acting deliberately. We guarantee consistent quality of our products. We reserve the right to make technical changes and carry out further development.

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ