Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Driver

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մակերեսը` Ցինկապատ
  • Նյութը` Պողպատ / պլաստմասսա
  • Նախատեսված է` Փայտե դռներ
  • Դռան առավելագույն զանգվածը` 100 kg
  • Դռան նվազագույն լայնությունը` 600 մմ
  • Դռան նվազագույն հաստությունը` 40 մմ
  • Դռան առավելագույն հաստությունը` 50 մմ

Նյութը

Մակերեսը

Դռան առավելագույն զանգվածը

Նախատեսված է

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

Պողպատ / պլաստմասսա

Ցինկապատ

100 kg

Փայտե դռներ

x 0

Արտիկուլ: 0687914280

Տեխնիկական բնութագիր

  • Նյութը Պողպատ / պլաստմասսա
  • Մակերեսը Ցինկապատ
  • Դռան առավելագույն զանգվածը 100 kg
  • Նախատեսված է Փայտե դռներ
  • Դռան նվազագույն լայնությունը 600 մմ
  • Դռան նվազագույն հաստությունը 40 մմ
  • Դռան առավելագույն հաստությունը 50 մմ
Specification

Specified dimensions not binding. Subject to technical changes!

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ