Drive-in anchor W-ED
+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347
Տեխնիկական բնութագիր
Խարսխի տրամագիծը
Anchor length (L H)
Գայլիկոնման անցքի խորությունը (h 0)
Գայլիկոնի անվանական տրամագիծը (d 0)
Արտիկուլ
Փաթեթ / Քանակ
Գին (դր․)
Արտիկուլ: 0904010126
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Տեխնիկական բնութագիր
Attached part can easily be removed at any time
The attached part can be anchored with a fastening screw or a threaded rod
W-ED M12:
Anchor's special solid outer wall reliably prevents breaking out of the anchoring base u2013 even in the event of sudden loading from the core drill. To be installed with the specified torque.
W-ED DW15:
DYWIDAGu00ae female thread (DYWIDAGu00ae is a registered trademark of Walter Bau AG)
Նմանատիպ ապրանքներ