Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Screw anchor W-SA, type O

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Խարսխի տրամագիծը` 6 մմ
  • Խարսխի երկարությունը (l)` 40 մմ
  • Embedding depth (h nom)` 40 մմ
  • Գայլիկոնի անվանական տրամագիծը (d 0)` 5 մմ
  • Centre-to-centre distance in concrete (s)` 160 մմ
  • Edge clearance in concrete (c)` 80 մմ
  • Centre-to-centre distance in ceiling (s)` 200 մմ
  • Edge clearance in ceiling (c)` 100 մմ
  • Բաղադրիչի մին. հաստությունը (h min)` 105 մմ
  • Միացվող բաղադրիչի միջանցիկ անցքը (d f)` 6.5 մմ
  • Torque during anchoring (T rec)` 12 Նմ

Խարսխի տրամագիծը

Խարսխի երկարությունը (l)

Embedding depth (h nom)

Գայլիկոնի անվանական տրամագիծը (d 0)

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

6 մմ

40 մմ

40 մմ

5 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0901560040

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Խարսխի տրամագիծը 6 մմ
  • Խարսխի երկարությունը (l) 40 մմ
  • Embedding depth (h nom) 40 մմ
  • Գայլիկոնի անվանական տրամագիծը (d 0) 5 մմ
  • Centre-to-centre distance in concrete (s) 160 մմ
  • Edge clearance in concrete (c) 80 մմ
  • Centre-to-centre distance in ceiling (s) 200 մմ
  • Edge clearance in ceiling (c) 100 մմ
  • Բաղադրիչի մին. հաստությունը (h min) 105 մմ
  • Միացվող բաղադրիչի միջանցիկ անցքը (d f) 6.5 մմ
  • Torque during anchoring (T rec) 12 Նմ
Specification
  • Anchorage via positive locking
  • The threads cut into the concrete when the anchor is screwed into the pre-drilled hole
  • Small drill hole depth
  • Small drill hole diameter
  • Immediate load-bearing capacity u2014 no waiting
  • Virtually no expansion effect, enabling minimal edge and axial clearance to be maintained
  • Quick, easy installation by screwing the screw anchor into the drill hole
  • Can be fully removed quickly and easily

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ