Slotted screwdriver

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807

Տեխնիկական բնութագիր

  • Շարժաբերի տեսակը` Հարթ
  • Տարբերակը` With wrench aid

Կտրող եզրի հաստությունը x կտրող եզրի լայնությունը

Սայրի երկարությունը

Բռնակի երկարությունը/բռնակի լայնությունը

Երկարությունը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

1,6 x 8 mm

150 մմ

114 / 38 մմ

264 mm

x 0

Արտիկուլ: 061342108

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Կտրող եզրի հաստությունը x կտրող եզրի լայնությունը 1,6 x 8 mm
  • Սայրի երկարությունը 150 մմ
  • Բռնակի երկարությունը/բռնակի լայնությունը 114 / 38 մմ
  • Երկարությունը 264 mm
  • Շարժաբերի տեսակը Հարթ
  • Տարբերակը With wrench aid

2 x 12 mm

200 մմ

120 / 40,5 mm

320 մմ

x 0

Արտիկուլ: 061342112

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Կտրող եզրի հաստությունը x կտրող եզրի լայնությունը 2 x 12 mm
  • Սայրի երկարությունը 200 մմ
  • Բռնակի երկարությունը/բռնակի լայնությունը 120 / 40,5 mm
  • Երկարությունը 320 մմ
  • Շարժաբերի տեսակը Հարթ
  • Տարբերակը With wrench aid

1,6 x 10 mm

175 մմ

114 / 38 մմ

289 մմ

x 0

Արտիկուլ: 061342110

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Կտրող եզրի հաստությունը x կտրող եզրի լայնությունը 1,6 x 10 մմ
  • Սայրի երկարությունը 175 մմ
  • Բռնակի երկարությունը/բռնակի լայնությունը 114 / 38 մմ
  • Երկարությունը 289 մմ
  • Շարժաբերի տեսակը Հարթ
  • Տարբերակը With wrench aid

1 x 5,5 մմ

100 մմ

96 / 31 մմ

196 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0613421055

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Կտրող եզրի հաստությունը x կտրող եզրի լայնությունը 1 x 5,5 մմ
  • Սայրի երկարությունը 100 մմ
  • Բռնակի երկարությունը/բռնակի լայնությունը 96 / 31 մմ
  • Երկարությունը 196 մմ
  • Շարժաբերի տեսակը Հարթ
  • Տարբերակը With wrench aid

1,2 x 6,5 մմ

125 մմ

106 / 35 մմ

231 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0613421065

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Կտրող եզրի հաստությունը x կտրող եզրի լայնությունը 1,2 x 6,5 մմ
  • Սայրի երկարությունը 125 մմ
  • Բռնակի երկարությունը/բռնակի լայնությունը 106 / 35 մմ
  • Երկարությունը 231 մմ
  • Շարժաբերի տեսակը Հարթ
  • Տարբերակը With wrench aid
Specification
  • Blade: Matt chrome-plated
  • Tip: DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ