Pin punch set, large dimensions
+374(0) 60 708807
Տեխնիկական բնութագիր
Ապրանքների քանակը կոմպլեկտում
Արտիկուլ
Փաթեթ / Քանակ
Գին (դր․)
Արտիկուլ: 071463 320
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Տեխնիկական բնութագիր
Contents:
Ergonomically shaped 2-component handle
Vibration protection
The handle dampens impact vibrations and oscillations
Impact protection
Prevents injuries to the hand
Made from hardened tool steel
Long service life
Hardness at working end: 54 u2013 58 HRC
Hardness at hammer head: 38 u2013 46 HRC
Նմանատիպ ապրանքներ