Pneumatic impact screwdriver 1" Premium Power
+374(0) 60 708807
Տեխնիկական բնութագիր
Տեսակի նկարագրությունը
Սարքը պահող գործիքը
Մաքս․ աշխատանքային պտտող մոմենտ
Մաքս․ քանդման պտտող մոմենտ
Արտիկուլ
Փաթեթ / Քանակ
Գին (դր․)
Արտիկուլ: 57143760
Տեխնիկական բնութագիր
Exhaust air conducted away from the work area
Prevents dust and dirt on the wheel rim from being stirred up
Reliable, maximum performance values and a long service life
High-quality double impact mechanism and cylinder with balanced 6-disc motor
Good handling with slip-resistant handle, optimum control and low sound level
Highly-ergonomic soft grip with sensitive trigger and integrated silencer
Optimum and user-friendly adjustment to any application, at any time
3-stage power setting for both clockwise and anti-clockwise rotation
Նմանատիպ ապրանքներ
ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ