xPneumatic impact screwdriver 1" Premium Power
Արտիկուլ: 57143760
Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348
| 0x |
Գինը գրանցվելուց հետո
|
Ավելացնել զամբյուղ |
Exhaust air conducted away from the work area
Prevents dust and dirt on the wheel rim from being stirred up
Reliable, maximum performance values and a long service life
High-quality double impact mechanism and cylinder with balanced 6-disc motor
Good handling with slip-resistant handle, optimum control and low sound level
Highly-ergonomic soft grip with sensitive trigger and integrated silencer
Optimum and user-friendly adjustment to any application, at any time
3-stage power setting for both clockwise and anti-clockwise rotation
ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ