Ratchet strap, two-piece with double-claw hook

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807

Տեխնիկական բնութագիր

  • Գույնը` Կարմիր
  • Նյութը` PES - բազմաեթեր
  • Մին./մաքս. ջերմաստիճանային պայմանը` -40 to 100 °C
  • Լայնությունը` 35 մմ
  • Shape of the hook` Double pointed hook
  • Ձեռքի ուժ՝ կապանքով ` 50 daN
  • Նորմեր` EN 12195-2
  • Լարվածության մեջ թույլատրելի LC առաձգական ուժը` 2000 daN
  • Խորհուրդ տրվող բեռնվածությունը` 1000 daN
  • Նախնական բեռնում` 220 daN

Երկարությունը

Լարվածության մեջ թույլատրելի LC առաձգական ուժը

Recommended tensile load

Shape of the hook

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

6 m

2000 daN

1000 daN

Double pointed hook

x 0

Արտիկուլ: 071392 332

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Երկարությունը 6 մ
  • Լարվածության մեջ թույլատրելի LC առաձգական ուժը 2000 daN
  • Խորհուրդ տրվող բեռնվածությունը 1000 daN
  • Shape of the hook Double pointed hook
  • Նախնական բեռնում 220 daN
  • Լայնությունը 35 մմ
  • Գույնը Կարմիր
  • Ձեռքի ուժ՝ կապանքով 50 daN
  • Նյութը PES - բազմաեթեր
  • Նորմեր EN 12195-2
  • Մին./մաքս. ջերմաստիճանային պայմանը -40 to 100 °C

8 մ

2000 daN

1000 daN

Double pointed hook

x 0

Արտիկուլ: 071392 333

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Երկարությունը 8 մ
  • Լարվածության մեջ թույլատրելի LC առաձգական ուժը 2000 daN
  • Խորհուրդ տրվող բեռնվածությունը 1000 daN
  • Shape of the hook Double pointed hook
  • Նախնական բեռնում 220 daN
  • Լայնությունը 35 մմ
  • Գույնը Կարմիր
  • Ձեռքի ուժ՝ կապանքով 50 daN
  • Նյութը PES - բազմաեթեր
  • Նորմեր EN 12195-2
  • Մին./մաքս. ջերմաստիճանային պայմանը -40 to 100 °C
Application

For securing loads in all industries (e.g. small vans, agriculture, metalworking and industry) in order to protect goods against damage.

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ