Safety noise control nozzle
+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347
Տեխնիկական բնութագիր
Արտաքին տրամագիծը
Երկարությունը
Պարուրակի տեսակը x անվանական տրամագիծը x թեքությունը
Արտիկուլ
Փաթեթ / Քանակ
Գին (դր․)
Die-cast zinc, chrome-plated
Up to 2.5 times more blowing power than a classic single-hole blow nozzle
Reduces the noise level to as low as 74 dB (A)
The noise level with conventional nozzles can be approx. 90 dB (A). Just 8 dB (A) lower sounds half as loud to the human ear!
Cone shape provides protection against direct contact with skin
Նմանատիպ ապրանքներ