Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Plastic socket bulb

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Անվանական լարում` 24 V/DC

Անվանական հզորությունը

Լամպակոթը

Անվանական լարում

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

1.2 W

EBS-R6

24 V/DC

x 0

Արտիկուլ: 0720165220

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3

Տեխնիկական բնութագիր

  • Անվանական հզորությունը 1.2 W
  • Գույնը Շագանակագույն
  • Լամպակոթը EBS-R6
  • Անվանական լարում 24 V/DC

1.2 W

BX8,5d

24 V/DC

x 0

Արտիկուլ: 0720165540

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3

Տեխնիկական բնութագիր

  • Անվանական հզորությունը 1.2 W
  • Գույնը Copper brown
  • Լամպակոթը BX8,5d
  • Անվանական լարում 24 V/DC

2.4 W

REF-9

24 V/DC

x 0

Արտիկուլ: 0720165541

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3

Տեխնիկական բնութագիր

  • Անվանական հզորությունը 2.4 W
  • Գույնը Սպիտակ
  • Լամպակոթը REF-9
  • Անվանական լարում 24 V/DC

0.96 W

KW2x4,6d

24 V/DC

x 0

Արտիկուլ: 0720165544

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3

Տեխնիկական բնութագիր

  • Անվանական հզորությունը 0.96 W
  • Գույնը Սպիտակ
  • Լամպակոթը KW2x4,6d
  • Անվանական լարում 24 V/DC

1.82 W

EBS-N7

24 V/DC

x 0

Արտիկուլ: 0720165546

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3

Տեխնիկական բնութագիր

  • Անվանական հզորությունը 1.82 W
  • Գույնը Դեղին
  • Լամպակոթը EBS-N7
  • Անվանական լարում 24 V/DC

1.48 W

KW2x4,6d-4

24 V/DC

x 0

Արտիկուլ: 0720165545

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3

Տեխնիկական բնութագիր

  • Անվանական հզորությունը 1.48 W
  • Գույնը Մոխրագույն
  • Լամպակոթը KW2x4,6d-4
  • Անվանական լարում 24 V/DC

1.4 W

EBS-P29

24 V/DC

x 0

Արտիկուլ: 0720165549

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3

Տեխնիկական բնութագիր

  • Անվանական հզորությունը 1.4 W
  • Գույնը Կանաչ
  • Լամպակոթը EBS-P29
  • Անվանական լարում 24 V/DC

0.84 W

KW2x4,6d-12

24 V/DC

x 0

Արտիկուլ: 0720165548

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3

Տեխնիկական բնութագիր

  • Անվանական հզորությունը 0.84 W
  • Գույնը Բեժ
  • Լամպակոթը KW2x4,6d-12
  • Անվանական լարում 24 V/DC

1.2 W

EBS-R12

24 V/DC

x 0

Արտիկուլ: 0720165552

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3

Տեխնիկական բնութագիր

  • Անվանական հզորությունը 1.2 W
  • Գույնը Կապույտ
  • Լամպակոթը EBS-R12
  • Անվանական լարում 24 V/DC

1.2 W

EBS-N10

24 V/DC

x 0

Արտիկուլ: 0720165550

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3

Տեխնիկական բնութագիր

  • Անվանական հզորությունը 1.2 W
  • Գույնը Բեժ
  • Լամպակոթը EBS-N10
  • Անվանական լարում 24 V/DC

Արտիկուլ: 07201682

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3

Տեխնիկական բնութագիր

  • Անվանական հզորությունը 1.2 W
  • Գույնը Dusty grey
  • Լամպակոթը B8,3d
  • Անվանական լարում 24 V/DC

Արտիկուլ: 0720165547

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3

Տեխնիկական բնութագիր

  • Անվանական հզորությունը 1.2 W
  • Գույնը Մոխրագույն
  • Լամպակոթը EBS-N1
  • Անվանական լարում 24 V/DC

Արտիկուլ: 07201662

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3

Տեխնիկական բնութագիր

  • Անվանական հզորությունը 1.2 W
  • Գույնը Մոխրագույն
  • Լամպակոթը B8,5d
  • Անվանական լարում 24 V/DC

Արտիկուլ: 0720165219

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3

Տեխնիկական բնութագիր

  • Անվանական հզորությունը 1.2 W
  • Գույնը Դեղին
  • Լամպակոթը EBS-R4
  • Անվանական լարում 24 V/DC
Application

Voith gear switch

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ