Միայն բիզնես հաճախորդների համար
ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻ ՄՈՒՏՔ
Ցանկանու՞մ եք լինել առցանց հաճախորդ
Գրանցվեք հիմա և օգտվեք մեր առցանց խանութի բոլոր հնարավորություններից։
Ապրանքներ
Միայն բիզնես հաճախորդների համար
Թեժ գիծ +374(0) 60 708807
Արագ առաքում
Ավելի քան 125,000 Ապրանք
7-pin connector 12 V
+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347
Տեխնիկական բնութագիր
Նյութը
Contact design
Material of the contacts
ISO
Արտիկուլ
Փաթեթ / Քանակ
Գին (դր․)
Արտիկուլ: 0555305517
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0555405517
Տեխնիկական բնութագիր
A threaded connection is suitable for 9.2 mm to 11.5 mm diameter cables
Aluminium version with cable pull load relief
7-pin system:
Նմանատիպ ապրանքներ
ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ