13-pin connector 12V
+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347
Տեխնիկական բնութագիր
Նյութը
Contact design
Material of the contacts
Առավելագույն հոսանք
Արտիկուլ
Փաթեթ / Քանակ
Գին (դր․)
Արտիկուլ: 05553130
Տեխնիկական բնութագիր
Threaded connection with rubber seal
provides protection against splash water and dirt
A threaded connection is suitable for 9.0 mm to 11.5 mm diameter cables
With bayonet mount system
Marking of contacts complies with ISO 11446
Screw contacts resistant to higher pulling loads
Operating temperature: -40u00b0C to +85u00b0C
Current rating: max. 25 A (with 2.5 mmu00b2 wire)
Նմանատիպ ապրանքներ
ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ