Short adapter Mini 13-pin to 7-pin 12V
+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347
Տեխնիկական բնութագիր
Երկարությունը
Անվանական լարում
IP- ի պաշտպանության դաս
ISO
Արտիկուլ
Փաթեթ / Քանակ
Գին (դր․)
Արտիկուլ: 05553134
Տեխնիկական բնութագիր
Simple, quick and clean solution
Lower weight burden from sockets and connectors
Connection
Only the functions 1 to 7 that comply with ISO 1724 or ISO 11446 can be connected
Նմանատիպ ապրանքներ
ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ