LED contour light with 90° lamp arm 24V

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Երկարությունը` 182 մմ
  • Անվանական լարում` 24 V/DC
  • Colour of housing` Սև
  • Տարբերակը` 90° lamp arm
  • Lamp type` LED
  • Լույսի գույնը` Red / white
  • Մալուխային միացում` With cable
  • Լարի երկարությունը` 1.75 m
  • Անվանական հզորությունը` 0.85 W
  • Լայնությունը` 46.2 մմ
  • Բարձրությունը` 159 մմ
  • Պատյանի բաղ. նյութը` Ռետին
  • Թույլատրագրի նշում` ADR, ECE
  • IP- ի պաշտպանության դաս` IP 68

Տարբերակը

Lamp type

Լույսի գույնը

Մալուխային միացում

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

90° lamp arm

LED

Red / white

With cable

x 0

Արտիկուլ: 081242 301

Տեխնիկական բնութագիր

  • Տարբերակը 90° lamp arm
  • Lamp type LED
  • Լույսի գույնը Red / white
  • Մալուխային միացում With cable
  • Լարի երկարությունը 1.75 m
  • Անվանական լարում 24 V/DC
  • Անվանական հզորությունը 0.85 W
  • Երկարությունը 182 մմ
  • Լայնությունը 46.2 մմ
  • Բարձրությունը 159 մմ
  • Պատյանի բաղ. նյութը Ռետին
  • Colour of housing Սև
  • Թույլատրագրի նշում ADR, ECE
  • IP- ի պաշտպանության դաս IP 68
Specification

Fully PUR-coated LED unit

Protects the contact area from the ingress of moisture in the event of damage to the lens.

Flexible lamp arm made from heat-resistant rubber material

Notice

White side marked with "White" inscription on lens.

The lens unit LED also fits the contour lights 081242 20, 081242 30 and 081242 40.

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ