Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Նմանատիպ ապրանքներ

x
Նմանատիպ ապրանքներ

Full-vision goggles Scorpius with external sun protection lens

Արտիկուլ: 0899102161

Գինը գրանցումից հետո

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Specification
The integrated magnet technology enables the sun protection lens to be attached and removed quickly and flexibly.

Suitable for a wide range of uses indoors and outdoors

Very comfortable to wear thanks to the two-component technology

Perfect fit, in particular for narrow heads

Compact geometry

  • Good airtight fit
  • Reduced height, easy to wear with hard hat and breathing mask
  • Low weight

High-quality lens coating

  • Outside is extremely scratch-resistant
  • Inside features a permanent mist-free coating

100% UV protection up to 400 nm

Ուղարկվեց զամբյուղ