Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Նմանատիպ ապրանքներ

x
Նմանատիպ ապրանքներ

Sanding belt for tube belt sander

Արտիկուլ: 0673500060

Գինը գրանցումից հետո

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Specification

Trizactu00ae sanding belt

Design: Aluminium oxide

Semi-flexible X-backing

Highly adaptable: Uniform surface quality for profiled workpieces

Uniform grain structure in a three-dimensional pyramid structure

Aggressive sanding, low roughness depth, significantly longer service life, extremely fine grinding finish.

Grinding additives

Lower sanding temperature: Very cool grinding, no material discolouration

Notice

Trizactu00ae: Brand name of 3M

Ուղարկվեց զամբյուղ