Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Նմանատիպ ապրանքներ

x
Նմանատիպ ապրանքներ

Twist drill bit HSCO DIN 338 type RN MAGMA

Արտիկուլ: 0626040650

Գինը գրանցումից հետո

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348

Specification
Precise long-life drill with magma coating for working with stainless steel (e.g. V2A, V4A), heat-resistant steels and titanium. Also suitable for general applications in steel with strength up to 1,200 N/mmu00b2 and in cast iron.

Up to 9 times longer service life compared to uncoated drills plus up to 2 times longer service life compared to conventional coatings (resistant up to temperatures of 800u00b0C) and up to 50% higher cutting speed compared to uncoated drill bits

Special Magma multilayer coating

Precise spot drilling without centring, even on curved surfaces

Optimised split point

Notice

See overview tables for drill bit/material assignments

Ուղարկվեց զամբյուղ