Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Նմանատիպ ապրանքներ

x
Նմանատիպ ապրանքներ

Երկարթ սղոցի շեղբ HSS

Արտիկուլ: 060330113

Գինը գրանցումից հետո

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Specification
No saw blade offers more cutting performance and flexibility.

Specialist steels: High-alloyed, high-speed steel on tooth edge, tough tool steel on ridge.

Tooth edges of fully hardened material make for unbeatable cutting performance and service life.

Work faster, longer and more economically with only one saw blade.

Normal toothing

  • More profitability
  • More safety
  • High cutting performance
  • Prolonged service life

Progressive toothing

  • Different tooth pitches provide clear advantages.

Universally used

High tooth pitch in the initial cut area for easy initial cuts. Fluttering of thin materials is considerably reduced.

Low tooth pitch in remaining cutting area for high cutting performance.

Ուղարկվեց զամբյուղ