Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Նմանատիպ ապրանքներ

x
Նմանատիպ ապրանքներ

Ծակող գլան, HSS բիմետալ Երկարակյաց և արագ HSSCO8

Արտիկուլ: 0632900035

Գինը գրանցումից հետո

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Specification
Steel/stainless steel. Extremely fast drilling speed and long service life, even on stainless steel solid materials.

Extremely fast sawing progress with minimal effort

Newly-developed tooth shape

High concentricity and side stroke accuracy

Robust base plate with more threads

Very quiet and low-vibration operation to a cutting depth of 38 mm

Combi vario toothing made from M42 bi-metal (8% cobalt)

Notice
  • Always keep to the speed values. Excessive rotation speeds will blunt the teeth and thus make the cylinder saw unusable.
  • For regular use on steel and stainless steel, we recommend our HW-equipped hole saws.
  • Not suitable for thin sheet metal.
Ուղարկվեց զամբյուղ