Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Նմանատիպ ապրանքներ

x
Նմանատիպ ապրանքներ

Աշխատանքային ձեռնոց″CONSTRUCT″

Աշխատանքային ձեռնոց″CONSTRUCT″, չափսը՝ 10

Արտիկուլ: 0899404320

Գինը գրանցումից հետո

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

  • Բազմաեսթերից ու բամբակից պատրաստված տրիկոտաժե ձեռնոցներ՝ ներսի հատվածից պատված պոլիվինիլքլորիդի կարմիր շերտով
  • Մոխրագույն շերտը՝ 60 % պոլիեսթեր, 35 % բամբակ
  • Կարմիր մակերեսը՝ 100% պոլիվինիլքլորիդ
  • Բռնման հիանալի հատկություն
  • Հարմար է կրելիս
  • EN420 CE CAT.I
Ուղարկվեց զամբյուղ