Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Նմանատիպ ապրանքներ

x
Նմանատիպ ապրանքներ

Ratchet lashing strap for automotive transport

Արտիկուլ: 071392 314

Գինը գրանցումից հետո

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348

Specification
Three-point straps with strap controller. For radial lashing down as required by automotive manufacturers. Pressure ratchet

2-piece, closed lashing strap system in accordance with DIN EN 12195-2

Relieved double-tip hook

High level of flexibility of the hook in the perforated metal plate, no deformation of the area surrounding the hole.

This means the lashing straps cannot be damaged by hole deformation.

Label colour blue, attached at the loose end on the interior

The lashing strap must not touch the tyre; our strap controller is therefore 100cm long

Good distribution of pre-tensioning forces across the entire strap

Strap controller, with PES material on the strap side

Faster and safe attachment of lashing strap for transport operations in the automotive industry.

Structured rubber on the tyre side. The strap lies completely flat across the controller on the tyre

Notice

In the case of alternative lashing, direct lashing or lashing straps with loops, this may have a negative impact on the wheel bearings and/or wheel rims.

Ուղարկվեց զամբյուղ