xRatchet combination wrench
Արտիկուլ: 071426524
Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348
| 0x |
Գինը գրանցվելուց հետո
|
Ավելացնել զամբյուղ |
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Design: metric, straight
Drive: POWERDRIV bi-hexagon ring end with retaining ring, finely toothed, 72 teeth with reversing lever for clockwise and anti-clockwise rotation and 5u00b0 angle of rotation
Very rugged, strong ratchet tool for high tightening torques
Standard: max. torque according to DIN 899
Material: Chromium-vanadium steel
Surface: Basic body chrome-plated, matt satin finish, ring yellow-nickel-plated
Geometry: Jaw angle 15u00b0, angled 15u00b0, ring matt nickel-plated
Please note: This is a specialist tool, therefore the ring side is only suitable for loosening bolts to a limited extent.