xԳործիքների պայուսակ 470X180X270մմ
Արտիկուլ: 0715930003
Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348
| 0x |
Գինը գրանցվելուց հետո
|
Ավելացնել զամբյուղ |
Width x depth x height (external dimension) | 290 x 290 x 270 mm |
Length | 505 mm |
Width | 290 mm |
Height | 270 mm |
Product weight (per item) | 4099.3 g |
Material | Nylon (polyamide) |
Max. load capacity | 25 kg |