Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Նմանատիպ ապրանքներ

x
Նմանատիպ ապրանքներ

File and scraper assortment

Արտիկուլ: 0965900802

Գինը գրանցումից հետո

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Specification
9 pcs

Contents:

  • Flat file, L x W: 200 x 5 mm
  • Round file L x W: 200 x 8 mm
  • Square file L x W: 200 x 8 mm
  • Triangular file L x W: 200 x 14 mm
  • Half-round file L x W: 200 x 6,7 mm
  • Seal scraper L x W: 150 x 25 mm
  • Flat scraper L x W: 200 x 20 mm
  • Triangular hollow-ground scraper L x W: 200 x 8 mm
  • Triangular spoon scraper L x W: 200 x 8 mm
Notice

Not suitable for vehicle interior equipment ORSYmobil drawer height 48 mm

Ուղարկվեց զամբյուղ