Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Նմանատիպ ապրանքներ

x
Նմանատիպ ապրանքներ

3/8 inch socket wrench assortment

Արտիկուլ: 0965900102

Գինը գրանցումից հետո

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Specification
16 pcs

Contents:

  • Ratchet
  • Cardan joint
  • Extension 125, 250 mm
  • Socket wrench inserts, hexagon: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
  • Empty foam compartment, size 2
Notice

Not suitable for vehicle interior equipment ORSYmobil drawer height 48 mm

Ուղարկվեց զամբյուղ