Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Նմանատիպ ապրանքներ

x
Նմանատիպ ապրանքներ

Գամեր, կլոր գլխով

Արտիկուլ: 091553211

Գինը գրանցումից հետո

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Specification
Sleeve: AI-Mg aluminium 2.5. Mandrel: Galvanised steel, blue passivated (A2K)

Multi-range blind rivet

Properties of the ZEBRA blind rivets

  • High-quality rivet connection

Clean, secure closing

Reliable patented rivet pin locking mechanism

Constant high tensile strength and shearing resistance

High-strength riveted connections, impact-resistant and impermeable to spray water

Large shank expansion

Maximum borehole filling, even in over-drilled boreholes

  • Type limitation due to large clamping length range

Reduction of type variety in warehousing

Fewer sources of error during application

Notice

Approval by the construction supervisory body

Ուղարկվեց զամբյուղ