Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Նմանատիպ ապրանքներ

x
Նմանատիպ ապրանքներ

REDSTRIPE պտուտակահան-շաղափ ABSR 20 COMPACT

REDSTRIPE պտուտակահան-շաղափ ABSR 20 COMPACT, option 1

Արտիկուլ: 5702511111

Գինը գրանցումից հետո

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348

Արդյունավետության և կառավարելիության համար նախագծված այս պտուտակահան-շաղափը գերազանց արդյունքներ է ցուցաբերում պտուտակման և հորատման բարդ աշխատանքներում (առանց հարվածային ռեժիմի): Այն հագեցած է ամուր մետաղական կապիչով (կոթառով), որն հուսալիորեն ֆիքսում է ծայրակալները, իսկ կոմպակտ դիզայնը թույլ է տալիս հեշտությամբ աշխատել նեղ տարածություններում: Էրգոնոմիկ կառուցվածքի շնորհիվ գործիքը նվազեցնում է հոգնածությունը և ապահովում ճշգրիտ կառավարում, ինչը այն դարձնում է կատարյալ ընտրություն պրոֆեսիոնալ կիրառման համար՝ փայտի, մետաղի, պլաստմասսայի հետ աշխատելիս և հավաքման գործընթացներում: Օպտիմալ արդյունավետության համար սարքը հագեցած է անխոզանակ շարժիչով:

  • Լիսեռի ավտոմատ արգելափակում (Auto spindle lock). Ապահովում է ծայրակալների (բիտերի) արագ և հեշտ փոխարինումը:
  • Ամուր և հզոր 13 մմ մետաղական կապիչ (патрон). Ապահովում է սեղմման ավելի մեծ ուժ և բարձր արդյունավետություն:
  • Արագության երկաստիճան կարգավորում. Թույլ է տալիս գործիքը հարմարեցնել աշխատանքային տարբեր պահանջներին և սցենարներին:
  • LED լուսավորություն. Նախնական լուսավորության ֆունկցիայով LED լամպը հիանալի լուսավորում է մութ կամ վատ լուսավորված աշխատանքային տարածքները:
  • Գոտու հարմար հորթիկ և բիտի սեղմակ. Գոտու կեռիկը թույլ է տալիս ազատ ձեռքերով կատարել այլ գործողություններ, իսկ հարմար սեղմակը ապահովում է լրացուցիչ բիտի պահպանումը հենց գործիքի վրա:
  • Համատեղելիություն. REDSTRIPE բոլոր սարքերը համատեղելի են բացառապես REDSTRIPE 20V մարտկոցների հետ:

ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

  • Ապահովում է պրոֆեսիոնալ արդյունավետություն կոմպակտ և թեթև կորպուսում, ինչը երաշխավորում է գերազանց կառավարում և աշխատանքի երկար ժամանակահատված:
  • Արագության սահուն (աստիճանական) կարգավորմամբ գործարկման կոճակ՝ աշխատանքի ընթացքը անխափան և ազատ կառավարելու համար:

ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

Գործիքների և մարտկոցի պահպանման համար առաջարկվող ջերմաստիճանը 0°C-ից մինչև 45°C է։

Մարտկոցի պահպանում.

  • Չօգտագործելու դեպքում հանեք մարտկոցները գործիքից։
  • Երկարատև պահպանման համար մարտկոցները պահեք մասնակի լիցքավորված վիճակում (մոտ 40-60%)։
  • Խուսափեք մետաղական առարկաների հետ շփումից՝ կարճ միացումները կանխելու համար։

ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐ

Մի ենթարկեք էլեկտրական գործիքները անձրևի կամ խոնավության ազդեցությանը: Գործիքի մեջ թափանցող ջուրը մեծացնում է էլեկտրական հարված ստանալու վտանգը:

Մի օգտագործեք էլեկտրական գործիքները պայթյունավտանգ միջավայրերում, օրինակ՝ դյուրավառ հեղուկների, գազերի կամ փոշու առկայության դեպքում:

Խուսափեք պտուտակները չափից ավելի ձգելուց՝ պարուրակը վնասելուց (պոկելուց) խուսափելու համար:

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Գործիքի և մարտկոցի աշխատանքային ջերմաստիճանը -20°C-ից մինչև +60°C է:

Եթե գործիքը չի միանում, հնարավոր է, որ գործիքը կամ մարտկոցը գերտաքացած լինեն: Այս իրավիճակում թույլ տվեք, որ գործիքն ու մարտկոցը սառչեն նախքան աշխատանքը նորից սկսելու փորձ կատարելը:

Մետաղ հորատելիս օգտագործեք հորատման (կտրող) յուղ՝ մաշվածությունը նվազեցնելու և տաքացումը կանխելու համար:

Գործիքը համարվում է գերբեռնված, եթե այն աշխատում է չափից ավելի բարձր հոսանքով: Եթե դա տեղի ունենա, բաց թողեք գործարկման կոճակը՝ գերբեռնվածություն պատճառող աշխատանքը դադարեցնելու համար, այնուհետև նորից միացրեք այն:

Լիարժեք անվտանգության և շահագործման կանոններին ծանոթանալու համար խնդրում ենք օգտագործելուց առաջ ընթերցել օգտագործողի ուղեցույցը:

ԽԱՉԱՁԵՎ ՎԱՃԱՌՔ

Շաղափի ծայրակալներ (սվերլոներ)

Պտուտակահանի ծայրակալներ (բիտեր)

Փետրավոր շաղափներ

Ծայրակալների կալիչներ

Անհատական պաշտպանության միջոցներ (PPE)

Ուղարկվեց զամբյուղ