Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Նմանատիպ ապրանքներ

x
Նմանատիպ ապրանքներ

Petrol Engine Oil 0W-20 Fully Synthetic

Petrol 0W-20, Fully-synthetic, 208 Ltr

Արտիկուլ: 0897020208

Գինը գրանցումից հետո

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348

Würth petrol engine oil 0W-20 is a premium synthetic Mid SAPS lubricant - suitable for the latest petrol and diesel engines that require demanding specifications.
Features and benefits

  • Designed for modern gasoline, diesel and hybrid vehicles.
  • Mid level - MID SAPS - IS a balanced detergent platform to protect against LSPI - pre-ignition problems.
  • Top Tier dispersant technology to deliver engine cleanliness at high and low temperatures.
  • Robust antioxidant system protects against aging caused by fuel dilution and turbocharger deposits.

Performance levels and approvals


ACEA C5 / C6
API SN Plus
MB 229.71
Opel OV 040 1547


Note
Storage: In the original, well-closed packaging, and in rooms protected from moisture, atmosphere and fire, at a temperature of 5 to 30°C.

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ