Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Նմանատիպ ապրանքներ

x
Նմանատիպ ապրանքներ

Female thread anchor W-VIZ-IG/A4

Արտիկուլ: 5916210084

Գինը գրանցումից հետո

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3

Specification
Female thread anchor for W-VIZ injection systems. Individual attachment: Cracked and non-cracked concrete. A4 stainless steel.
  • Standard threaded rods and screws can be used (see ETA-04/0095 for requirements)
  • High load-bearing capacities
  • Can be set flush with surface: Attached parts can be removed/remounted at any time.
  • The injection anchor is suitable for cracked concrete (tension zone) and non-cracked concrete (compression zone)
  • Cured chemical injection mortar provides best possible seal for drill hole
  • Attachment with low expansion pressure allows minimal edge and axial clearance
  • The dimensions of the anchor rod enable safe expansion performance
  • Mechanical drill hole cleaning: Easy to use, excellent drill hole cleaning, high load-bearing capacities
  • Force-controlled/torque-controlled expanding galvanised steel anchor in sizes M6, M8, M10, M12, M16 and M20
  • The force is transferred via the mechanical teeth of individual cones in the composite mortar and also via a combination of retention and friction forces in the anchoring base (concrete)
Notice

Clean the drill hole:

2 x blow-out, 2 x mechanical brush-out, 2 x blow-out

If the drill hole is M16 or larger, blow out with compressed air using the appropriate compressed air nozzles.

Ուղարկվեց զամբյուղ