Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Նմանատիպ ապրանքներ

x
Նմանատիպ ապրանքներ

Flat connector MIC MK II 3.0

Արտիկուլ: 055899575

Գինը գրանցումից հետո

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Technical information

Version

Unsealed

Min./max. wire cross section

0,75-1,75 mmu00b2

Min./max. diameter of insulation

2,2-3,4 mm

Nominal size of flat plug/push connector/blade connector

3.0 x 0.65 mm

Material

Cooper-zinc

Surface

Tin-plated

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ