Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Նմանատիպ ապրանքներ

x
Նմանատիպ ապրանքներ

Socket contact 1.5

Արտիկուլ: 0558185002

Գինը գրանցումից հետո

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Technical information

Version

Unsealed

Min./max. wire cross section

0,5-1 mmu00b2

Min./max. diameter of insulation

1,4-2,1 mm

Stud diameter

1.5 mm

Number of locking lugs

3 PCS

Material

Copper-nickel-silicon

Surface

Tin-plated

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ