Multiple plug housing for push connectors 2.8 x 0.5 mm

Արտիկուլ: 055510141

Գինը գրանցումից հետո

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Technical information

Number of electrical poles

4 PCS

Arrangement of contacts to each other

Every two parallel

Contact gauge

2.8 mm

Min./max. wire cross section

1-1,5 mmu00b2

IP protection class

IP 20

Max. nominal voltage

24 V/DC

Max. current

14 A

Min./max. temperature conditions

-40 to 80 u00b0C

Material

Polyamide - PA 66

Colour

Natural

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ