Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Նմանատիպ ապրանքներ

x
Նմանատիպ ապրանքներ

Starter battery DURACELL® PROFESSIONAL SHD

Արտիկուլ: 0511202003

Գինը գրանցումից հետո

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Specification
Robust power pack with highest safety standards for commercial vehicles

Starts engine reliably and supplies sufficient power to on-board electrical system

Maximum safety

  • Central degassing
  • Back ignition protection
  • Safety screw connection

Super Heavy Duty: Extra cycle and vibration-proof

EN 50342-1 classification E4/V3

Enhanced leak protection on types 145, 180 and 225 Ah

4-chamber flat cover with welded, captive back ignition flame arrester

Entirely maintenance free

Hybrid technology ensures minimal water consumption

Product identification with UK number and EN/SAE cold cranking amps

With handle, central degassing and back ignition protection

mGGARZS design

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ