xExpanding nut Type S
Արտիկուլ: 0501101419
Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348
| 0x |
Գինը գրանցվելուց հետո
|
Ավելացնել զամբյուղ |
Suitable for screw | Diameter 4.2 mm |
Suitable for screw diameter min./max. | 4,2-4,2 mm |
Min./max. drill hole diameter | 8-13 mm |
Min./max. attachment thickness | 0,75-0,8 mm |
Min./max. length | 12,8-13 mm |
Total height | 16.2 mm |
Min./max. width | 7,8 x 8 mm |
Material | Polyamide - PA 66 |
Colour | Colourless |
Corresponds to original spare part number | 701864445B, 6160218 |
Corresponds to original spare part number 2 | E826412S |
Corresponds to original spare part number 3 | E826412S |
ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ