xExpanding nut Type S
Արտիկուլ: 0501102047
Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348
| 0x |
Գինը գրանցվելուց հետո
|
Ավելացնել զամբյուղ |
Suitable for screw | Diameter 4.8 mm |
Suitable for screw diameter min./max. | 4,8-4,8 mm |
Min./max. drill hole diameter | 7,5-11,5 mm |
Min./max. attachment thickness | 2-5,5 mm |
Min./max. length | 9,5-10,5 mm |
Total height | 13.7 mm |
Min./max. width | 7,15 x 7,5 mm |
Material | Polyamide - PA 66 |
Colour | Red |
Corresponds to original spare part number | 1019377, A0009889325 |
Corresponds to original spare part number 2 | A0009889325 |
ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ