xExpanding nut Type S
Արտիկուլ: 0501102046
Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348
| 0x |
Գինը գրանցվելուց հետո
|
Ավելացնել զամբյուղ |
Suitable for screw | Diameter 6.3 mm |
Suitable for screw diameter min./max. | 6,3-6,3 mm |
Min./max. drill hole diameter | 10-10 mm |
Min./max. attachment thickness | 0,7-1 mm |
Min./max. length | 9,5-9,5 mm |
Total height | 21 mm |
Min./max. width | 9,5 x 9,5 mm |
Material | Polyamide - PA 6 |
Colour | Colourless |
Corresponds to original spare part number | 6549354 |