xExpanding nut Type S
Արտիկուլ: 0501105147
Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348
| 0x |
Գինը գրանցվելուց հետո
|
Ավելացնել զամբյուղ |
Suitable for screw diameter min./max. | 9-9,1 mm |
Min./max. drill hole diameter | 15-16 mm |
Min./max. attachment thickness | 1,4-3,9 mm |
Min./max. length | 19,2-19,2 mm |
Total height | 11.8 mm |
Min./max. width | 17 x 17 mm |
Material | PE - Polyethylene |
Colour | Red |
Corresponds to original spare part number | 51458266814 |
ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ