xExpanding nut Type S
Արտիկուլ: 0501105148
Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348
| 0x |
Գինը գրանցվելուց հետո
|
Ավելացնել զամբյուղ |
Suitable for screw | Diameter 3.9 mm |
Suitable for screw diameter min./max. | 3,9-3,9 mm |
Min./max. drill hole diameter | 10,9-11 mm |
Min./max. attachment thickness | 0,7-1,1 mm |
Min./max. length | 9,2-9,2 mm |
Total height | 12.2 mm |
Min./max. width | 9,2 x 11,2 mm |
Material | Polyamide - PA 66 |
Colour | Colourless |
Corresponds to original spare part number | 51337140714 |
ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ