xExpanding nut Type S
Արտիկուլ: 0501167071
Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348
| 0x |
Գինը գրանցվելուց հետո
|
Ավելացնել զամբյուղ |
Suitable for screw | Diameter 4.2 mm |
Suitable for screw diameter min./max. | 4,2-4,5 mm |
Min./max. drill hole diameter | 7,2-14,2 mm |
Min./max. attachment thickness | 0,6-4 mm |
Min./max. length | 6,95-13,6 mm |
Total height | 17 mm |
Min./max. width | 6,95 x 6,95 mm |
Material | Polyamide - PA 6 GF30 |
Colour | Greenish |
Corresponds to original spare part number | 7703081232 |