xExpanding nut Type S
Արտիկուլ: 0501130129
Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348
| 0x |
Գինը գրանցվելուց հետո
|
Ավելացնել զամբյուղ |
Suitable for screw | M6 |
Suitable for screw diameter min./max. | 6-6 mm |
Min./max. drill hole diameter | 8-8,2 mm |
Min./max. attachment thickness | 1,1-3,6 mm |
Min./max. length | 8,7-8,7 mm |
Total height | 23.8 mm |
Min./max. width | 8,8 x 8,8 mm |
Colour | Black |
Corresponds to original spare part number | 9046706177 |
ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ