xCover plug Type S
Արտիկուլ: 0501103043
Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348
| 0x |
Գինը գրանցվելուց հետո
|
Ավելացնել զամբյուղ |
Min./max. drill hole diameter | 7-7 mm |
Min./max. attachment thickness | 7,7-7,7 mm |
Head diameter | 21.5 mm |
Head height | 0.9 mm |
Length below head | 9.3 mm |
Material | Polyamide - PA 66 |
Colour | Black |
Type of vehicle | Passenger car |
Corresponds to original spare part number | 1162488 |
Corresponds to original spare part number 2 | 90355604 |
ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ