xCover plug Type S
Արտիկուլ: 0501101344
Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348
| 0x |
Գինը գրանցվելուց հետո
|
Ավելացնել զամբյուղ |
Min./max. drill hole diameter | 10,5-10,7 mm |
Min./max. attachment thickness | 4-4,2 mm |
Head diameter | 20 mm |
Head height | 12.5 mm |
Length below head | 2 mm |
Material | Polyamide - PA 66 |
Colour | Black |
Type of vehicle | Universal |
Corresponds to original spare part number | 1H586384901C |
Corresponds to original spare part number 2 | 1H5863849A9B9 |
ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ