Plastic frame anchor W-UR F 10 hexagon screw and pressed-on washer, galvanised steel
+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347
Տեխնիկական բնութագիր
Խարսխի երկարությունը (l)
Մաքս. ամրակցման բարձրությունը (t fix)
Խարսխի տրամագիծը
Embedding depth (h nom)
Արտիկուլ
Փաթեթ / Քանակ
Գին (դր․)
Արտիկուլ: 0912810603
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0912810605
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0912810604
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0912810606
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0912810607
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0912810608
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0912810601
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0912810602
Տեխնիկական բնութագիր
Anchorage via friction locking between wall plug body and anchoring base
Wall plug body made of high-quality polyamide
Push-through installation
Immediate load-bearing capacity u2014 no waiting
Virtually no movement of the wall plug body
High load-bearing capacities; expansion in four directions
The hammer-in stop prevents premature expansion of the anchor during installation
Low assembly workload
Pre-assembled wall plug body and special screw
Does not require an additional U washer and prevents contact corrosion
Improved load transfer in solid and hollow construction materials
Installation temperatures:
Նմանատիպ ապրանքներ