xCover plug Type S
Արտիկուլ: 0501101406
Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348
| 0x |
Գինը գրանցվելուց հետո
|
Ավելացնել զամբյուղ |
Min./max. drill hole diameter | 20,2-20 mm |
Min./max. attachment thickness | 9-9 mm |
Head diameter | 36 mm |
Head height | 3 mm |
Length below head | 24 mm |
Material | EBA |
Colour | Black |
Type of vehicle | Passenger car |
Corresponds to original spare part number | 1J0863119 |