xCover plug Type S
Արտիկուլ: 0501101407
Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348
| 0x |
Գինը գրանցվելուց հետո
|
Ավելացնել զամբյուղ |
Min./max. drill hole diameter | 10,8-11,2 mm |
Min./max. attachment thickness | 1,1-4 mm |
Head diameter | 13.7 mm |
Head height | 1.5 mm |
Length below head | 9 mm |
Material | Polyamide - PA 6 GF30 |
Colour | Black |
Type of vehicle | Passenger car |
Corresponds to original spare part number | 6K6863988 |