Cover plug Type S

Արտիկուլ: 0501104125

Գինը գրանցումից հետո

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348

Technical information

Drill hole diameter

28 mm

Min./max. drill hole diameter

28-29,3 mm

Min./max. attachment thickness

5,7-6,3 mm

Head diameter

107.4 mm

Head height

36.5 mm

Length below head

19.6 mm

Material

Polypropylene - PP

Colour

Black

Type of vehicle

Passenger car

Corresponds to original spare part number

A2039970186

Ուղարկվեց զամբյուղ