Zinc impact balance weight for car aluminium rims

Արտիկուլ: 083068 45

Գինը գրանցումից հետո

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Specification
With innovative geometry for installation that is even quicker and easier

Type 333

Universal weight for almost all aluminium rims

Also suitable for Japanese aluminium rims

Notice

A maximum of two hard blows should be applied for installation. Increasing the number of blows may damage the coating on the weights.

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ