Միայն բիզնես հաճախորդների համար
ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻ ՄՈՒՏՔ
Ցանկանու՞մ եք լինել առցանց հաճախորդ
Գրանցվեք հիմա և օգտվեք մեր առցանց խանութի բոլոր հնարավորություններից։
Ապրանքներ
Միայն բիզնես հաճախորդների համար
Թեժ գիծ +374(0) 60 708807
Արագ առաքում
Ավելի քան 125,000 Ապրանք
Նմանատիպ ապրանքներ
xAngle plug connector
Արտիկուլ: 088503 6
Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348
| 0x |
Գինը գրանցվելուց հետո
|
Ավելացնել զամբյուղ |
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Quick and easy pipe/hose installation and removal
Reduced risk of leaks
as there are fewer components
Corrosion-resistant brass design
Cost savings
thanks to reduction in installation and repair times
Complies with the international DIN, DOT and SAE regulations
Operating medium:
Compressed air
Maximum operating pressure:
In accordance with DIN 74324
Operating temperature:
-40u00b0C* to +100u00b0C (* at temperatures below +2u00b0C please observe the air quality)
Hoses:
In accordance with DIN 74324
Above a certain length, pipes "vibrate", irrespective of whether they are made of steel, copper or plastic. Therefore, all brake line piping (5u201316 mm diameter) should be secured on the body or on the frame using pipe clamps, rubberised if possible, wherein the distance should be 1 m and must not exceed 1.20 m.
ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ